Adapter do toczenia rowków, przecinania i wgłębiania z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających DO-GRIP i HELI-GRIP

Nr art.: 3342962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3342962
EAN / GTIN 7291075391398
Numer producenta 3342962
Numer L L23920 1441

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, wysokość całkowita (OAH): 25,8 mm, długość całkowita (OAL): 52,35 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,45 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 38,4 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 25,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 52,35 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 42 mm