Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343 4 mm

Nr art.: 329550 4
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
⌀ zaciskania 4 mm
typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
długość całkowita L 94 mm
kąt α 15 stopni
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329550 4
EAN / GTIN 4045197309525
Numer producenta 10128010400

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, profil okrągły, stopniowane co 1 mmW zamówieniu podawać mocowania.

Norma:

DIN 6343.

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego:  D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

Wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej ⌀ 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.
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
    ⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka