Tulejki redukcyjne z rowkiem 32/16 mm

Nr art.: 319428 32/16
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
⌀ chwytu dD1 32 mm
⌀ mocowania d2 16 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319428 32/16
EAN / GTIN 4045197781994

Opis

Wykonanie:

Pasuje do oprawek VDI o kształcie E2 (nr 319275319405).
Wykonanie z rowkiem - możliwość wyrównania narzędzia za pomocą śruby mocującej, zaciśnięcie za pomocą uchwytu wytaczaka.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.
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
    ⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka