{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ zewn. d1 | 160 mm | |
| wielkość stożka | 5 | |
| ⌀ stożka d2 | 82,575 mm | |
| grubość B | 21 mm | |
| liczba trzpieni mocujących | 4 | |
| Rodzaj produktu | Wyposażenie do uchwytów tokarskich |
| Numer artykułu | 317500 160/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208078656 | |
| Numer producenta | 319654 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |