{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
⌀ zewnętrzna A | 125 mm | |
Przepust E | 38 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 75 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 95 mm | |
Koło podziałowe F | 108 mm | |
⌀ centrowania B | 95 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
kluczmocowaniaK | 9 mm | |
masa | 6 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty czteroszczękowe uniwersalne |
Numer artykułu | 315635 125 | |
EAN / GTIN | 5907412202808 | |
Numer producenta | 354605005700 |