• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez trzpieniowy z płytkami wymiennymi mocowanymi stycznie

Nr art.: 3105235
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105235
EAN / GTIN 7291075260496
Numer producenta 3105235
Numer L L23980 2998

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 14 mm, średnica (DC/DCX): 14 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 80 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 14 mm
  • Średnica (DC/DCX) 14 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni