Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem 9/16 mm

Nr art.: 309001 9/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER32
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 469 E
⌀ zewn. D 33 mm
Długość całkowita L 40 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309001 9/16
EAN / GTIN 4062406104375

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do ⌀ nominalnej.
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
    Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka