Krótkie oprawki wiertarskie kształt E 0,3-10 mm

Nr art.: 307681 0,3-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 10 mm
adapter HSK-E 40
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
rodzaj budowy smukłe
wymiar A długości wysięgu 91 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 4
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 307681 0,3-10
EAN / GTIN 4062406115098

Opis

Wykonanie:

  • Prawo- i lewobieżne.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.

W dostawie:

Klucz do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.