{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ⌀ d = 12 mm | |
ø chwytu d | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Długość całkowita L | 65 mm | |
Długość użyteczna L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301338 M5X20 | |
EAN / GTIN | 4062406231002 |