{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ze skalą | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa; gładkie; wersja zeszlifowana | |
| Długość całkowita | 383 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 279-15 | |
| EAN / GTIN | 4000896018062 | |
| Numer producenta | 279-15 | |
| Numer L | L60140 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |