• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wytaczak, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 45/16mm

Nr art.: 272172 45/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość wysięgu / wielkość płytki L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ chwytu DS 25 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 29 mm
Przesunięcie osi L3 16,1 mm
długość całkowita L 200 mm
Szerokość szyjki L4 24,6 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 100 mm
Śruby do mocowania płytek 279810 2
Płyta podkładowa 1,5° 272600 1,5
wkręt płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Numer producenta 272172 45/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.