{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SSBCR/L 1616H09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 09T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 13 mm | |
długość główki L1 | 20 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
płytka podporowa | 269005 12 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260705 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197878144 |