{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGT 11T302 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | PDL025 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MFP-SK | |
tolerancja | G | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260385 PDL025 | |
Numer producenta | TLE03461 |