• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wytaczak stalowy A.. PTFNL 90°, do płytek skrawających TN.., lewy

Nr art.: 251417 25/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • kształt chwytu: stal
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
kształt chwytu stal
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R PTFNR/L 16
Kąt ustawienia κ 90 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TN.. 1604..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość całkowita L 200 mm
płytka podporowa 259031 34
Dźwigienka 259015 9
Śruba do dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
zestaw kołków sprężystych 259047 3
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Numer producenta 251417 25/16