SNMG 190624 HB7020

Nr art.: 251338 HB7020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    130,17  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    108,49  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 190624
promień naroża 2,4 mm
Gatunek HB7020
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SG
głębokość skrawania ap 1,5 mm - 9 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251338 HB7020
EAN / GTIN 4045197764218

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe