• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wytaczak stalowy A.. PDUNL 93°, do płytek skrawających DN.., lewy

Nr art.: 250627 20/11
Rabat
1 059,81 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • kształt chwytu: stal
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
kształt chwytu stal
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20Q PDUNR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1104..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 16 mm
wysokość mocowania L2 19 mm
długość całkowita L 180 mm
Dźwigienka 259015 10
Śruba do dźwigni 259018 12
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250627 20/11
EAN / GTIN 4045197650627
Numer producenta 250627 20/11