Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 INOX otwór nieprzelotowy 24 mm

Nr art.: 239735 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ nomin. D 24 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 16 mm
długość ostrza l1 14 mm
długość główki I 26 mm
Liczba ostrzy Z 8
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
rozwartość klucza 13 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/obr.
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239735 24
EAN / GTIN 4045197707666

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

Zastosowanie:

do otworów nieprzelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka