• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Threaded Pin M8 x 35

Nr art.: 2381621
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 35 mm
Rozmiar gwintu d1 M8
Długość gwintu b 35 mm
Wersja Z końcówką
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Przewiercony nie
Długość całkowita 35 mm
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2381621
EAN / GTIN 4046459009337
Numer producenta 2381621
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0069-67 E.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 35 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M8