BDMT 070302 ER-JS INOX

Nr art.: 227148 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,11  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 070302 ER-JS
typ INOX
promień naroża 0,2 mm
Gatunek PR1535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,05−0,08 mm
Gatunek PR1535
powłoka powlekane
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227148 INOX
EAN / GTIN 4960664731152

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D. Dokładne 90° do ap = 4 mm.