Uchwyty podstawowe PolySAW-G z otworem 16/26

Nr art.: 218210 16/26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ kołnierza d1 26 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 32 mm
długość kołnierza L1 20 mm
długość całkowita Lges 42,5 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Tarcza mocująca 219845
Śruby mocujące 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Numer producenta 179727

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. Złącze Quadrogon zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

Zastosowanie:

Trzpień do frezów nasadzanych.Stosować tylko z brzeszczotami PolySAW-G.

W dostawie:

Tarcza i śruba mocująca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne