Marólapka SDMX 0903 AFEN, síkmaróhoz, HB7635

Cikkszám: 214460 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,78 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,82 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 870 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SDMX 0903 AFEN
Típus INOX
Típus HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,14 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Gyártó száma 214460 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A váltólapkák nagyobb vágósebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
  • Precíziósan szinterezve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
  • Finom szemcsézetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek