• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SDMX 0903 AFEN, pro rovinné frézy, HB7635

Artiklové číslo: 214460 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    322,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    268,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 660 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné hrany l 9,525 mm
Výška řezné hrany 3,264 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0 mm
Délka rohového zkosení C 2,38 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 20 stupeň
ISO kód SDMX 0903 AFEN
Hloubka řezu max. ap max 3 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7535
Typ HB7635
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Hmotnost 3 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Číslo výrobce 214460 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.
  • Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.
  • Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.