• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage SDMX 0903 AFEN, pour fraises à surfacer, HB7635

Réf.: 214460 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,02 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,52 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
8 117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Longueur arête de coupe l 9,525 mm
Hauteur arête de coupe 3,264 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
rayon d’angle R 0 mm
longueur du chanfrein de bec C 2,38 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
angle de pointe 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 20 degré
Code ISO SDMX 0903 AFEN
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7535
Nuance HB7635
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Poids 3 g
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Réf. fabricant 214460 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.