Frezarskie płytki skrawające ⌀ 25 mm stożkowy ścięty ST1400

Nr art.: 212792 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    472,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    394,07  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST1400
Gatunek HB4015
Materiał ostrza HM
Promień Wiper osiowy 25 mm
Promień Wiper promieniowy 50 mm
Promień ostrza R1 4 mm
długość ostrzy Lc 12,5 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,18 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,12 mm
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiN
promień naroża 4 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
400
Stal < 750 N/mm²
P
380
Stal < 900 N/mm²
P
360
Stal < 1100 N/mm²
P
340
Stal < 1400 N/mm²
P
320
Stal < 50 HRC
H
240
Stal < 55 HRC
H
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
320
Stal INOX > 900 N/mm²
M
300
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.