ZDHT 150508FR-F10 Powłoka DLC ALU

Nr art.: 211765 ALU
Nowy produkt
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZDHT 150508FR-F10
typ Alu
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7805
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1-0,25 mm
grubość płyty 5,56 mm
Gatunek HB7805
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211765 ALU
EAN / GTIN 4067263107088

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
2000
aluminium (dające krótki wiór)
N
2000
Al > 10% Si:
N
1400
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrzone na obwodzie płytki skrawające zapewniają dokładne osadzenie w oprawce. Wydajny substrat skrawający najnowszej generacji o drobnym ziarnie. Optymalne przygotowanie krawędzi ostrzy do zastosowań w materiałach łatwoskrawalnych.