Frez baryłkowy VHM, kształt stożkowy ścięty α/2 = 81° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 12/100mm

Nr art.: 207553 12/100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 1,7 mm
Promień czynny R2 100 mm
Promień ostrza R1 4 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC 0,035 mm
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC 0,04 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207553 12/100
EAN / GTIN 4062406286866
Numer producenta 207553 12/100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
150
Stal < 65 HRC
H
110
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.
Innowacyjna koncepcja powłok do obróbki materiałów utwardzanych.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

Do obróbki powierzchni podstawowych i obchodzenia problematycznych konturów.
R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!
Produkt następczy do nr 207559.