• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez baryłkowy VHM, kształt stożkowy ścięty α/2 = 72° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 8/180mm

Nr art.: 207546 8/180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 1,9 mm
Promień czynny R2 180 mm
Promień ostrza R1 1,5 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,055 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,065 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207546 8/180
EAN / GTIN 4045197938220
Numer producenta 207546 8/180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal < 55 HRC
H
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
300
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!
Do obróbki powierzchni podstawowych i obchodzenia problematycznych konturów.