Dig. 3 point internal measuring pistol with ring 150 - 175 mm

Nr art.: 1924540
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 1924540
EAN / GTIN 4029713050054
Numer producenta 1924540
Numer L L40510 2677
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • For through holes
  • Mounting thread for changing of meausring heads
  • From measuring range 12 mm for through and blind holes
  • From measuring range 12 mm with cabide tipped measuring faces
  • Digital indicator recommended as display device

Opis:

Dig. 3 point internal measuring pistol with ring 150 - 175 mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 150 - 175
  • Measuring depth: 132 mm

Norma:

Factory standard