Piły tarczowe z węglikami spiekanymi kąt natarcia dodatni 350X40M mm

Nr art.: 179600 350X40M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • Wyposażenie: HM

Szczegóły produktu

Dane techniczne

350 mm
Grubość 3,4 mm
Materiał ostrza HM
⌀ otworu 40 mm
Liczba zębów Z 84
podziałka t 13,1 mm
Liczba otworów zabieraka 2;4
⌀ otworu zabieraka 8;12 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 55; 64 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy Eisele
Wyposażenie HM
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179600 350X40M
EAN / GTIN 4045197096036

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
850
Al > 10% Si:
N
650
CuZn
N
450
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne uzębienie z zębami wstępnymi i wykańczającymi. Trapezowe płytki z węglików spiekanych HM zapewniają dobre skrawanie i wysoką jakość powierzchni cięcia.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do kształtown. z mat. eloksalowanych na twardo.

Zastosowanie:

Do maszyn wysokoobrotowych.
F = uzębienie drobnedo cienkościennych kształtowników lub blach o grubości ścianek do 5 mm;
M = uzębienie średnie do kształtowników i rur o grubości ścianek powyżej 5 mm;
G = uzębienie zgrubne do pełnego materiału, jak kęsy i pręty.
daje gładki (pozbawiony zadziorów) przekrój przy cięciu na maszynach z dosuwem piły od dołu lub w poziomie. Bardzo korzystny do cięcia formatowego, pod kątem i wzdłużnego kształtowników, a także w pełnym materiale.

Wskazówka:

  • Zalecana prędkość skrawania: 40 − 80 m/s, w przypadku twardszych materiałów, takich jak stopy, mosiądz czy brąz, stosować jak najniższą wartość.
  • Zwracać szczególną uwagę na równomierny posuw, co zapobiega uszkodzeniom.
  • Dodatkowe wersje na zamówienie.
  • Inne piły tarczowe znajdują się w tomie 2 katalogu.
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
    ⌀×otwór (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka