{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
| uzębienie | combi | |
| kąt natarcia | 10 stopni | |
| szerokość | 34 mm | |
| Grubość | 1,1 mm | |
| długość | 4 530 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
| Numer artykułu | 173853 2/3H | |
| EAN / GTIN | 4062406125059 | |
| Numer producenta | 173853 2/3H | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |