• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 27×2750, liczba zębów na cal: 4/6

Nr art.: 173605 4/6
Cena za 1 Sztuka (PLN 52,16 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    143,44 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 52,16 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    119,54 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 43,47 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 0

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS Co 8
uzębienie combi
kąt natarcia 0 stopni
szerokość 27 mm
Grubość 0,9 mm
długość 2 750 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 173605 4/6
EAN / GTIN 4045197511966
Numer producenta 173605 4/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX − piła taśmowa produkcyjna, o dużej wydajności cięcia.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

Wskazówka:

Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.