{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość grotu | 197 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 7 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 197 mm | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 1729241 | |
| EAN / GTIN | 4010886840207 | |
| Numer producenta | 1729241 | |
| Numer L | L60160 3019 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |