Destornillador de compensación, extra largo

Número de artículo: 1729241
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo acodadas
Longitud de varilla 197 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 7 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 197 mm
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1729241
EAN / GTIN 4010886840207
Número del fabricante 1729241
Número L L60160 3019
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio 59CrV4, cromado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 197 mm
  • Longitud de la hoja: 197 mm
  • Longitud de la hoja 2: 41 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 7,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: sí
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no