Šestilajni ključi XL, šestilajni ključ s krogličnim koncem 7 mm

Št. art.: 1729241
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1729241
EAN/GTIN 4010886840207
Številka proizvajalca 1729241
L-število L60160 3019
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4, kromirano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 197 mm
  • Dolžina rezila: 197 mm
  • Dolžina rezila 2: 41 mm
  • Material: 59CrV4
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 7,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: da
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez