Pokrętło nastawne wzmocnione 1.1/2

Nr art.: 148350 1.1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 1814
zakres mocowania □ 2 mm - 8 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M1 − M12
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
długość całkowita 175 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 148350 1.1/2
EAN / GTIN 4067263461166

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Wersja wzmocniona. Wszystkie wymiary z wysokiej jakości obudową ze stali i uchwytami stalowymi o pełnym przekroju; zoptymalizowane mechaniczne elementy mocujące.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka