IMPACT SOCKET SET 1/2″SQ.DR.

Nr art.: 14245M-00
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita L 310 mm; 48 mm; 90 mm
Zestaw zak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 14245M-00
EAN / GTIN 4991644506194
Numer producenta 14245M-00
Numer L L60050 7833
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • IMPACT SOCKET SET 1/2″SQ.DR.