Narzynki HSS-E 4X0,35

Nr art.: 141055 4X0,35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: EN 22568
  • kierunek skrawania: prawe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4×0,35
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 0,35 mm
⌀ zewnętrzna 20 mm
wysokość 5 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 141055 4X0,35
EAN / GTIN 4062406223359

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju.
nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    MF Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka