{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M17×1 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
wysokość | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141055 17X1 | |
EAN / GTIN | 4062406221287 |