Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym M105X3

Nr art.: 130026 M105X3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Rodzaj gwintu: MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 2184
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M105 × 3
powłoka TiN
Rodzaj gwintu MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 2184
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania lewe
skok gwintu 3 mm
długość całkowita L 180 mm
⌀ chwytu Ds 56 mm
Chwyt kwadratowy □ 44 mm
⌀ otworu rdzenia 102 mm
⌀ gwintu 105 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 12
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 12
głębokość gwintu 157,5 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130026 M105X3
EAN / GTIN 4062406033828

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
13
Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
9
Stal < 750 N/mm²
P
9
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
4
żeliwo sferoidalne
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu