Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła z VHM GARANT Master Alu Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 11mm

Nr art.: 122596 11

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka DLC
Min. średnica skrawania Dc min. 11 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 118 mm
Długość rowków mocujących Lc 71 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 3
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM+Ti+C
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 73 mm
Długość użytkowa L1 56 mm
Długość funkcjonalna 56 mm
Masa 115 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 54,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122596 11
EAN / GTIN 4062406725266
Numer producenta 122596 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie o 3 ostrzach, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach w aluminium. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
  • Specjalnie opracowana geometria skrawania powstała z myślą o najwyższych posuwach, mniejszej sile skrawania i kontrolowanym łamaniu wióra.
  • Precyzyjnie szlifowany profil rowków mocujących zapewnia bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Trzecie ostrze umożliwia osiągnięcie najwyższych wartości posuwu i trwałości.
Wiodąca w branży technologia ścinu narzędzia gwarantuje optymalne samocentrowanie i pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wylot i dokładną okrągłość otworu.
Z powłoką DLC dla większej wytrzymałości, specjalnie z aluminium o wysokiej zawartości Si. Powłoka na zamówienie – bez możliwości zwrotu. Czas dostawy ok. 3 tygodni przy dostępności artykułu podstawowego w magazynie. Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie