Wiertła krótkie HSS-E-PM HPC 2,8 mm

Nr art.: 113280 2,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 1897
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • chwyt: chwyt walcowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 1897
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 11,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 16 mm
długość całkowita L 46 mm
⌀ chwytu Ds 2,8 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113280 2,8
EAN / GTIN 4045197007421

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

materiał skrawający ze spiekanej szybkotnącej stali proszkowej HSS, spełniający bardzo wysokie wymogi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Obszerne rowki wiórowe.
Końcówka o kształcie A/C od wielk. 2,2 mm.

Zaleta:

Możliwość pracy z wyższymi parametrami skrawania.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka