• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nawiertak HSS-E-PM A 0,5 mm

Nr art.: 111105 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt chwyt walcowy h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 0,5 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu < 4 mm
⌀ chwytu Ds 3,15 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 25 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,01 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
100
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal < 55 HRC
H
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.
jednostronnie skrawające!
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
    ⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka