• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Maseczka medyczna T2RB

Nr art.: 097135 T2RB
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 0,26 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie
  • norma: EN 14683:2019+AC:2019

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. 175 mm x 97 mm
Właściwość maski elastyczne noski
norma EN 14683:2019+AC:2019
zawartość zestawu 50
zawartość 50
kolor niebieskie
Rodzaj produktu Maska medyczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097135 T2RB
EAN / GTIN 4030281010845
Numer producenta MA-104-710-50

Opis

Wykonanie:

Maseczka medyczna, którą można szybko i łatwo zakładać dzięki elastycznym i miękkim gumkom na uszy Soft COMFORT. Regulowany nosek zapewnia dodatkowo wysoki komfort noszenia i mocne osadzenie. 3-warstwowa konstrukcja wykonana z materiałów filtracyjnych w jakości „Made in Germany” zapewnia doskonałą wydajność filtracji oraz dodatkową ochronę przed cieczami.
  • Wydajność filtracji: 99%
  • Gumka na uszy: ElasticEarband: lycra, włóknina PP
  • Maska materiałowa: polipropylenowe włókna ciągłe, materiał typu meltblown – made in Germany

W dostawie:

50 sztuk w pojemniku, luzem, bez opakowania.