{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 150 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 3XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Wewnętrzna kieszeń | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; odblaskowy; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 091730 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509378991 | |
| Numer producenta | 487019875389XXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |