• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną płaskie, neodymowe, ⌀: E857/2mm

Nr art.: 085973 E857/2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 85 N
wysokość z gwintem 6 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu neodymowe
gwint M4
Rodzaj produktu Magnes płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085973 E857/2
EAN / GTIN 5012095619338

Opis

Wykonanie:

  • obudowanym magnes płaskio sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
  • odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
  • gumazwiększa boczne siły mocowania
  • rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.