Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Tkaninowa taśma klejąca Odporne na promieniowanie UV. 48X25

Nr art.: 083607 48X25
Nowy produkt
(PLN 3,15 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 4665
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 30 siateczka
Środek klejący Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 0,9 N/mm
Rozciągliwość 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 4,3 N/mm
odporne na temperaturę do 95 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor transparent
długość 25 m
szerokość 48 mm
Grubość 0,215 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083607 48X25
EAN / GTIN 4042448902030
Numer producenta 04665-00000-00

Opis

Wykonanie:

Taśma tesa® 4665 charakteryzuje się odpornością na promienie UV utrzymującą się przez 52 tygodnie, a także jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Wszystko to czyni z niej idealną tkaninową taśmę klejącą do stosowania na zewnątrz.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.