Tkaninowa taśma klejąca 38X50

Nr art.: 083606 38X50
(PLN 1,60 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 4621
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 100 siateczka
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 34 N/mm
Rozciągliwość 22 %
Wytrzymałość na rozciąganie 540 N/mm
odporne na temperaturę do 95 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 25 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor jasnozielone
długość 50 m
szerokość 38 mm
Grubość 0,13 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Numer producenta 04621-00003-00

Opis

Wykonanie:

tesa® 4621 to uniwersalna tkaninowa taśma klejąca do zastosowań na zewnątrz. Łatwe odrywanie ręczne w kierunku wzdłużnym i ukośnym. Ponadto umożliwia delikatne odwijanie bez zwijania taśmy klejącej, jest wodoodporna i odporna na działanie promieni UV oraz daje się usuwać bez pozostawiania śladów nawet przez 8 tygodni.
Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.
Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwnych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.