Wkrętak do drewna Phillips PH2 x 100 mm

Nr art.: 00058
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
Wersja proste
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Grot 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita 100 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00058
EAN / GTIN 4010995000585
Numer producenta 00058
Numer L L60070 2376
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 205 x 26 x 26 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań przy obróbce drewna i w przemyśle meblarskim.
  • Rękojeść: Rękojeść Wiha drewniana (buk), końcówka rękojeści chroniona wysokiej jakości skórzanym kołpakiem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Trzon: Od rozmiaru 5,5 trzon przechodzi przez rękojeść. Antyślizgowy grot zapobiegający wyskakiwaniu, zabierak sześciokątny.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Nasadka sześciokątna: 10
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Phillips 1: PH2
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 6 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 26 mm
  • Długość całkowita (мм): 205 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie