AMB

Przegląd AMB 2018 – Międzynarodowe Targi Obróbki Metali

AMB

AMB to jedne z topowych targów w zakresie obróbki metalu. Na ponad 120 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej znajdują się innowacyjne technologie produkcyjne, pionierzy technologii i liderzy światowego rynku z całej branży.

Pod hasłem "From Concept to Reality"zaprezentowaliśmy na targach AMB 2018 nasze najważniejsze produkty i innowacje. Nasza koncepcja stoiska pokazała, jak możemy pracować z klientami na ich pomysłami od pierwszego szkicu do gotowości do produkcji seryjnej, oferując nasze narzędzia, oprzyrządowanie i doświadczenie.

Wrażenia z AMB 2018

Opracowaliśmy dla Ciebie film przedstawiający najważniejsze wydarzenie w branży obróbki metali.

Nasze najważniejsze wydarzenia targowe

GARANT Master TM VHM-Gewindefräser

Frez do gwintów z węglika spiekanego

GARANT Master TM

Rewolucjonizuje niezawodność i wydajność procesu.

GARANT Power Q Hochvorschubfräser

Frez o wysokiej prędkości posuwu

GARANT Power Q

Najlepsza wydajność przy najwyższych prędkościach posuwu.

GARANT Diamantpolierwerkzeuge

Szlifowanie

GARANT diamentowe narzędzia do polerowania

Stwórz idealną jakość powierzchni za pomocą naszych diamentowych narzędzi do polerowania GARANT.

GARANT Xpent 5-Achs-Spanner

Imadło 5-osiowe

GARANT Xpent

Imadło wyróżnia się doskonałą symetrią i dostępnością.

Beratung

Czy chciałbyś umówić się na konsultację?

Nasi technicy ds. obróbki skrawaniem, techniki pomiarowej, e-biznesu, mebli i wyposażenia warsztatowego oraz doradcy ds. środków ochrony indywidualnej, chętnie pomogą również po targach, oferując najnowszą wiedzę fachową podczas osobistej konsultacji.

Do konsultacji

AMB 2020

Data: 15–19 września 2020 r.
Lokalizacja: Centrum wystawiennicze i targowe Messe Stuttgart, Niemcy

Zakupy bezpośrednie

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka