Krzesło warsztatowe obrotowe o dużej nośności, sztuczna skóra

Nr art.: 965384
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 160

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 160 kg
wersja z kółkami
⌀ podstawy 740 mm
Sposób regulacji wysokości dźwignia do regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości amortyzator gazowy
zakres regulacji wysokości ze ślizgami 450 mm - 600 mm
zakres regulacji wysokości z rolkami 490 mm - 640 mm
nośność 160 kg
kolor tapicerki czarny
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Numer producenta 9816-2571-701

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidne i stabilne krzesło warsztatowe obrotowe ze wzmocnioną i wyjątkowo dużą podstawą z aluminium (⌀ 740 mm), amortyzatorem gazowym ze stalową osłoną, wzmocnioną mechaniką krzesła.
Oparcie regulowane bezstopniowo z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości i nachylenia. Ergonomicznie ukształtowane siedzisko i oparcie. Uchwyt do transportu i noszenia ze stali.
Z podłokietnikami. Przestrzeń między podłokietnikami 570 mm, regulowana na szerokość.
Bardzo solidna tapicerka z 25% wyższą wagą objętościową pianki, bardzo solidne i wytrzymałe.
z obiciem ze sztucznej skóry.

Norma:

DIN 68877

W dostawie:

Z 1 zestawem ślizgów i 1 zestawem rolek.